SHIMANO(シマノ)
フリーハブ ブラック 36H ナットタイプ OLD:135mm
仕様
(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)
(OLD)135
色
ブラック
タイプ
ナット式
軸長(mm)
185
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110126
EFHTX5008DL
¥
2,196
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください