ブレーキキャリパー リア用

ブレーキキャリパー リア用 - SHIMANO(シマノ)
セット内容リア用のみ(10.5mmナット付属)寸法(mm)(アーチサイズ)51タイプNewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5適合タイヤサイズ28C互換品番NewスーパーSLR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13110555EBRR2000AR87A
4,018
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする