SHIMANO(シマノ)
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売
仕様
(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード
歯数
50×34T
寸法(mm)
(チェーンライン)43.5
タイプ
2ピースクランク(4アーム)
寸法PCD(mm)
110
クランク長(mm)
170
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110625
EFCR2000CX04X
¥
12,788
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください