曜日別特売

クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別

クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別 - SHIMANO(シマノ)
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)165内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13110634EFCR2000AX04C
13,324
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする