SHIMANO(シマノ)
クランク 50/39/30T 170mm 8S ・BB別売
仕様
(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード
歯数
50×39×30T
寸法(mm)
(チェーンライン)45
タイプ
2ピースクランク(4アーム)
寸法PCD(mm)
110/74
クランク長(mm)
170
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110659
EFCR2030CX090X
¥
11,934
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください