曜日別特売

フロントホイール QR 650B=27.5インチ

フロントホイール QR 650B=27.5インチ - SHIMANO(シマノ)
仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ) (QR軸長)F:133mm材質クリンチャー、アルミ寸法(mm)(OLD)135タイプリムタイプ寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mmスポーク数24本アズワン品番64-9601-67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111133EWHMT500FD7
12,272
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする