SHIMANO(シマノ)
リアホイール 12mmEスルー 29インチ OLD:142
仕様
(ローター取付タイプ)センターロック 、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ)12mm E-スルー
材質
クリンチャー、アルミ
寸法(mm)
(OLD)148
タイプ
リムタイプ
寸法
リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mm
スポーク数
24本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111167
EWHMT500R12D9
¥
16,042
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください