SHIMANO(シマノ)
リアホイール 12mmEスルー 650B=27.5インチ OLD:142
仕様
(ローター取付タイプ)センターロック、(軸タイプ)15mm E-スルー
材質
クリンチャー、アルミ
寸法(mm)
(OLD)110
タイプ
リムタイプ
寸法
リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mm
スポーク数
24本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111185
EWHMT500R12D7
¥
16,042
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください