曜日別特売

リアホイール 12mmEスルー 29インチ OLD:148

リアホイール 12mmEスルー 29インチ OLD:148 - SHIMANO(シマノ)
仕様(ローター取付タイプ)センターロック 、(軸タイプ)F:15mm E-スルー材質クリンチャー、アルミ寸法(mm)(OLD)110タイプリムタイプ寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mmスポーク数24本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111203EWHMT500REBD9
16,576
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする