曜日別特売

リアホイール QR 29インチ

リアホイール QR 29インチ - SHIMANO(シマノ)
仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ)12mm クイックリリース材質クリンチャー、アルミ寸法(mm)(OLD)135タイプリムタイプ寸法リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mmスポーク数24本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13111219EWHMT500RD9C
13,408
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする