曜日別特売

自然にカエルS

自然にカエルS - エコクリーン自然にカエルS - エコクリーン自然にカエルS - エコクリーン自然にカエルS - エコクリーン

電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。
生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。
又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。
生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。
容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。

セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル質量(kg)9材質(本体)ポリプロピレン容器容量(L)30処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116146SKS-101
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする