曜日別特売

交換用エコパワーチップ

交換用エコパワーチップ - エコクリーン交換用エコパワーチップ - エコクリーン
(1件のレビュー)

好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。
有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。
酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1311622510S1個エコパワーチップ10L×1袋・説明書
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
131162348W1箱(2袋)エコパワーチップ8L×2袋・説明書
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
131162168S1個エコパワーチップ8L×1袋・説明書
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
131162168S131162348W8S 交換用エコパワーチップ エコクリーン 13116234交換用エコパワーチップエコクリーン1箱(2袋)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13116225
2024-07-01
用途: 生ごみ処理機に使用
農・林・水産業

チップが無くなってかなりの時間が経ちました。
届いてすぐに補給し使用しています。
少々高額ですが、効果を期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする