曜日別特売

PW ベーシックサンダル PW7601

PW ベーシックサンダル PW7601 - pure walker (ピュアウォーカー)PW ベーシックサンダル PW7601 - pure walker (ピュアウォーカー)
(2件のレビュー)

良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール

用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)160足幅2Eヒール(cm)約4.0内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116383PW7601ブラックS
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13116399PW7601ブラックM
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13116408PW7601ブラックL
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13116417PW7601ブラックLL
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13116426PW7601ホワイトS
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
13116435PW7601ホワイトM
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
13116444PW7601ホワイトL
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
13116453PW7601ホワイトLL
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
13116469PW7601スカイブルーS
2,000
取扱い終了
13116478PW7601スカイブルーM
2,000
取扱い終了
13116487PW7601スカイブルーL
2,000
取扱い終了
13116496PW7601スカイブルーLL
2,000
取扱い終了
13116505PW7601ピンクS
2,000
取扱い終了
13116514PW7601ピンクM
2,000
取扱い終了
13116523PW7601ピンクL
2,000
取扱い終了
13116539PW7601ピンクLL
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 仕事用
その他業種

Lを購入しましたがめちゃくちゃ小さいです・・
おそらく23cmを履いている方くらいに良いかと。

対象商品 : 13116383
2019-10-19
用途: 室内履き
卸売・小売業

履き心地と耐久性の面で気に入り、昔からピュアウォーカーを使用。
他のサンダルにしても、結局こちらに戻ってきます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする