曜日別特売

PW ベーシックサンダル PW7602

PW ベーシックサンダル PW7602 - pure walker (ピュアウォーカー)PW ベーシックサンダル PW7602 - pure walker (ピュアウォーカー)
(1件のレビュー)

良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール

用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)160足幅2Eヒール(cm)約4.0内容量1足
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116548PW7602ブラックSS
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13116593PW7602ブラック3L
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13116609PW7602ホワイトSS
2,500
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
13116654PW7602ホワイト3L
2,500
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
13116557PW7602ブラックS
2,500
取扱い終了
代替品有
13116566PW7602ブラックM
2,500
取扱い終了
代替品有
13116575PW7602ブラックL
2,500
取扱い終了
代替品有
13116584PW7602ブラックLL
2,500
取扱い終了
代替品有
13116618PW7602ホワイトS
2,500
取扱い終了
代替品有
13116627PW7602ホワイトM
2,500
取扱い終了
代替品有
13116636PW7602ホワイトL
2,500
取扱い終了
代替品有
13116645PW7602ホワイトLL
2,500
取扱い終了
代替品有
13116663PW7602スカイブルーS
2,000
取扱い終了
13116679PW7602スカイブルーM
2,000
取扱い終了
13116688PW7602スカイブルーL
2,000
取扱い終了
13116697PW7602スカイブルーLL
2,000
取扱い終了
13116706PW7602ピンクS
2,000
取扱い終了
13116715PW7602ピンクM
2,000
取扱い終了
13116724PW7602ピンクL
2,000
取扱い終了
13116733PW7602ピンクLL
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13116557PW7602588811837602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881183BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116566PW7602588812087602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881208BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116575PW7602588812267602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881226BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116584PW7602588812447602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881244BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116618PW7602588811747602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881174BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116627PW7602588811927602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881192BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116636PW7602588812177602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881217BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
13116645PW7602588812357602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881235BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-15
用途: 事務のお仕事で毎日履いています。
不動産業

事務仕事で毎日愛用しています。他に安いものもありますが、このピュアウォーカというブランドが一番長持ちするので結局は安上がりかなと思っていつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする