曜日別特売

PW クッションサンダル PW8501

PW クッションサンダル PW8501 - pure walker (ピュアウォーカー)PW クッションサンダル PW8501 - pure walker (ピュアウォーカー)
(1件のレビュー)

履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。

用途ナースサンダル・オフィースサンダルとして材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)190足幅2Eヒール(cm)約4.0内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13117309PW8501ブラックL
6,490
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
13117327PW8501ホワイトS
6,490
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
13117336PW8501ホワイトM
6,490
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
13117345PW8501ホワイトL
6,490
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
13117354PW8501ホワイトLL
6,490
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
13117318PW8501ブラックLL
6,490
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
13117284PW8501ブラックS
6,490
取扱い終了
代替品有
13117293PW8501ブラックM
6,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13117284PW8501222925248501画像準備中ピュアウォーカー 8501pure walker (ピュアウォーカー)1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13117345
2019-02-16
用途: クリニックに勤務してるので、仕事に使用。
医療法人岡田内科小児科医院医療・福祉・介護関連業

足にとてもフィットして、今迄使用していたサンダルに比べ疲れません。
値段は高めですが、一度履くと他のサンダル履く気にならない位快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする