pure walker (ピュアウォーカー)
PW 1本ラインサンダル PW8511
(1件のレビュー)
履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。
用途
ナースサンダル・オフィースサンダルとして
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
180
足幅
2E
ヒール(cm)
約4.0
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13117616
PW8511
ブラック
M
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13117625
PW8511
ブラック
L
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
13117634
PW8511
ブラック
LL
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13117643
PW8511
ホワイト
S
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13117659
PW8511
ホワイト
M
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13117668
PW8511
ホワイト
L
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13117677
PW8511
ホワイト
LL
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13117607
PW8511
ブラック
S
¥
5,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください