アーノルドパーマー
本革カウンターサンダル AP6621
本革・日本製 ドライビングに適した亀サンダル。 通気性に優れた、ロングセラー。
履きやすいので会社の事務所・病院・屋内など幅広くお仕事用として使われています。
用途
アーノルドパーマーメンズサンダルとして
足幅
2E
材質
アッパー:天然皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
250
ヒール(cm)
約3.0
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13118709
AP6621
ブラック
S
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118718
AP6621
ブラック
M
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118727
AP6621
ブラック
L
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118736
AP6621
ブラック
LL
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118745
AP6621
ダークブラウン
S
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118754
AP6621
ダークブラウン
M
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118763
AP6621
ダークブラウン
L
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
13118779
AP6621
ダークブラウン
LL
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください