EDWIN
エドウインメンズサンダル EW9128
天然素材コルクを使用していますので、圧力で形状変化し履いた人の足に合わせて馴染み、
足の形にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
濡れても速乾性に優れていますので、安心してご使用になれます。
用途
エドウィンメンズサンダルとして
足幅
2E
材質
アッパー:PVC、ソール:EVA
標準質量(g/片足)
290
ヒール(cm)
約2.0
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13119199
EW9128
ブラック
26
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
13119235
EW9128
ダークブラウン
26
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
13119183
EW9128
ブラック
25
¥
4,500
取扱い終了
13119208
EW9128
ブラック
27
¥
4,500
取扱い終了
13119217
EW9128
ブラック
28
¥
4,500
取扱い終了
13119226
EW9128
ダークブラウン
25
¥
4,500
取扱い終了
13119244
EW9128
ダークブラウン
27
¥
4,500
取扱い終了
13119253
EW9128
ダークブラウン
28
¥
4,500
取扱い終了
13119269
EW9128
オーク
25
¥
4,400
取扱い終了
13119278
EW9128
オーク
26
¥
4,400
取扱い終了
13119287
EW9128
オーク
27
¥
4,400
取扱い終了
13119296
EW9128
オーク
28
¥
4,400
取扱い終了
13119305
EW9128
ホワイト
25
¥
4,400
取扱い終了
13119314
EW9128
ホワイト
26
¥
4,400
取扱い終了
13119323
EW9128
ホワイト
27
¥
4,400
取扱い終了
13119339
EW9128
ホワイト
28
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください