曜日別特売

エドウインメンズサンダル EB1001

エドウインメンズサンダル EB1001 - EDWINエドウインメンズサンダル EB1001 - EDWINエドウインメンズサンダル EB1001 - EDWINエドウインメンズサンダル EB1001 - EDWIN
(7件のレビュー)

足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。

用途エドウィンメンズサンダルとして足幅2E材質アッパー:PVC、ソール:EVA標準質量(g/片足)300ヒール(cm)約2.0靴タイプサンダル内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13119549EB1001ブラック2525
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119558EB1001ブラック2626
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119567EB1001ブラック2727
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
13119585EB1001ダークブラウン2525
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119594EB1001ダークブラウン2626
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119603EB1001ダークブラウン2727
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119628EB1001ネイビー2525
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119637EB1001ネイビー2626
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119646EB1001ネイビー2727
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119664EB1001ホワイト2525
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119673EB1001ホワイト2626
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119689EB1001ホワイト2727
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119698EB1001ホワイト2828
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
13119576EB1001ブラック2828
3,800
取扱い終了
13119619EB1001ダークブラウン2828
3,800
取扱い終了
13119655EB1001ネイビー2828
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 事務所の室内履き
建設業・工事業

プラスチック素材は足裏の汗を吸わず不快感がありましたが、こちらは乾燥も早く快適に使用できています。

対象商品 : 13119567
2024-07-22
用途: 普段履きに
その他業種

2回目のリピート購入。質感も高いし、足裏の感触もとても心地よい。傷んだら、3回目を買うと思う。

対象商品 : 13119646
2024-02-22
用途: 普段使い

2回目の購入です。履きやすいし丈夫です。雨天時や、子供を抱えていても滑らないので安心です。

対象商品 : 13119567
2020-10-23
用途: 買い物など、近所に出かけるとき
運輸・通信業

私の足は幅広(4E)ですが、窮屈さもなく履きごごちがいいです。
モノタロウさんが一番安く購入できるので、今後も値段が安ければ、リピートする予定です。
常時、2,500円以下で購入出来たら、★5です。

対象商品 : 13119646
2021-01-12
用途: 普段履きに
その他業種

エドウィン製で、作りがしっかりし、また洒落ており気に入っている。

対象商品 : 13119585
2019-05-21
用途: 普段履き
卸売・小売業

快適に使っています。店舗購入に比べて安価!感謝です!

対象商品 : 13119585
2018-07-31
用途: 日常使い
建設業・工事業

このタイプはいつも履いているので問題なし。なるべく雨の日は履かないようにします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする