曜日別特売

パーフェクトナース2ホンベルト PN100

パーフェクトナース2ホンベルト PN100 - パーフェクトナースパーフェクトナース2ホンベルト PN100 - パーフェクトナースパーフェクトナース2ホンベルト PN100 - パーフェクトナース

疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。
疲れないための工夫が随所に組み込まれています。
ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。

ホワイト材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPR標準質量(g/片足)250足幅3Eヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13119865PN100SS21~21.5
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
13119874PN100S22~22.5
4,900
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
13119883PN100M23~23.5
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
13119899PN100L24~24.5
4,900
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
13119908PN100LL25~25.5
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする