曜日別特売

PXFブリッジ ベロ式フックタイプ

PXFブリッジ ベロ式フックタイプ - 日軽金アクト

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応

用途小型・中型建機・農機用内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全22種類を絞り込む
有効幅(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最大積載質量(t/セット)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
有効幅(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最大積載質量(t/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13120635PXF15-240-3030024003701.5
161,200
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120644PXF15-270-3030027003741.5
174,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120653PXF15-300-3030030003801.5
206,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120669PXF20-270-3030027003802
221,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120678PXF20-270-4040027004802
265,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120687PXF20-300-3030030003842
252,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120696PXF20-300-4040030004842
272,300
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120705PXF25-270-3232027004042.5
244,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120714PXF25-300-3232030004102.5
270,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120723PXF30-270-3535027004403
274,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120739PXF30-270-4040027004903
284,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120748PXF30-300-3535030004443
297,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120757PXF30-300-4040030004943
307,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120766PXF30-360-3535036004443
341,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120775PXF30-360-4040036004943
363,500
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120784PXF35-270-4040027004943.5
323,100
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120793PXF35-300-4040030004943.5
348,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120809PXF35-360-4040036005043.5
408,700
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120818PXF40-300-4545030005504
398,300
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120827PXF40-360-4545036005544
499,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120836PXF45-300-4545030005544.5
438,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13120845PXF45-360-4545036005604.5
526,900
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする