日軽金アクト
アルミブリッジ(歩行型)
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。
標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途
小型建機・農機用
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
有効幅(mm)
フレーム高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121439
05-CA6-25
1800
294
250
60
¥
77,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121448
05-CA6-30
1800
344
300
60
¥
86,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121457
05-CA7-25
2100
294
250
65
¥
83,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121466
05-CA7-30
2100
344
300
65
¥
89,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121475
05-CA8-25
2400
294
250
65
¥
89,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121484
05-CA8-30
2400
344
300
65
¥
102,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121493
08-CA6-30
1800
344
300
75
¥
99,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121509
08-CA8-30
2400
360
300
85
¥
139,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121518
10-CA7-30
2100
360
300
85
¥
91,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121527
10-CA7-40
2100
460
400
85
¥
133,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121536
10-CA8-30
2400
364
300
90
¥
138,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121545
10-CA8-40
2400
464
400
90
¥
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121554
10-CA9-30
2700
370
300
95
¥
153,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121563
10-CA9-40
2700
470
400
95
¥
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121579
12-CA6-30
1800
360
300
85
¥
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121588
12-CA7-30
2100
364
300
90
¥
94,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121597
12-CA7-40
2100
464
400
90
¥
145,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121606
12-CA8-30
2400
370
300
95
¥
129,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121615
12-CA8-40
2400
470
400
95
¥
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121624
12-CA9-30
2700
370
300
98
¥
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121633
12-CA9-40
2700
470
400
98
¥
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121649
12-CA10-30
3000
374
300
100
¥
145,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13121658
12-CA10-40
3000
474
400
100
¥
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください