日軽金アクト
オートブリッジ
軽トラックの後面のアオリに対応したチャンネルフックタイプ
用途
オートバイ用
有効幅(mm)
250
全長(mm)
1800
全幅(mm)
294
積載荷重(kg)
280/本
質量(kg/本)
6.2
フレーム高さ(mm)
55
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※安全にご使用いただくために軽トラックの荷台高さは67 mm以下にて対応願います
※積載重量の表示はブリッジ上に2輪が同時に乗った場合を示します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121755
オートL
¥
45,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください