曜日別特売

燃料フラッシング装置 モーター200W

燃料フラッシング装置 モーター200W - 三晃精機

2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。
エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。

用途建機のメンテナンスに仕様(エレメント個数)一次側:1個、二次側:1個付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート寸法(mm)470×520×1175質量(kg)34フィルター容量(mL)10000モーター(W)200吐出量(L/min)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
ねじ径
主な使用車種
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122096OCR-200FC1175520---
416,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする