曜日別特売

電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付)

電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付) - Panasonic(パナソニック)電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付) - Panasonic(パナソニック)

ユニットバス専用
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。
エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。
ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。
電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。

適合パイプ径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズヒータータイプPTCヒーター絶縁抵抗(MΩ)1以上電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機絶縁階級E種基準周囲温度(℃)-10~40以下風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気ファンシロッコファン運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間時間定格連続内容量1台
注意
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
※密閉性や断熱性の悪い浴室においては、バス換気乾燥機の性能が十分に発揮できない場合があります。
とくにモルタル・タイル張りなどの在来工法浴室の場合、ユニットバスに対して断熱性能が著しく低い場合があり室温が上昇しにくくなります。
したがって乾燥性能・予備暖房性能ともにユニットバス設置の場合と比べて大きく劣ることがあります。
※内釜式風呂を設置した浴室に取り付けないでください。排気ガスが浴室内に逆流し一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
※天井埋込形タイプの商品は天井以外に取付けできません。
※浴室の構造・材質により、天井の補強を必要とする場合があります。
※浴室が広くなればなるほど乾燥時間は長く、暖房効果も減少します。
※配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従って必ず「有資格者」が行ってください。
※電気設備技術基準に基づきD種接地工事および専用の漏電遮断器の取付けを行ってください。
※専用の漏電遮断器をご使用になる場合は、過電流保護兼用で定格電流20A高感度高速形(定格電流15mA・動作時間0.1秒以下)のものをお選びください。
※施工に関しては火災予防条例の設置に関する指導基準がありますので、必ず所轄監督官庁にてご確認ください。
※温泉で使用しないでください。故障の原因になります。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)
ヒーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122184FY-13UG7E6.6単相100予備暖房:1300/1320、自動乾燥・乾燥(タイマー):1250/1250、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18予備暖房:43/44、自動乾燥・乾燥(タイマー):43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/271.3
219,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13122193FY-22UG7E6.8単相200予備暖房:2200/2250、自動乾燥・乾燥(タイマー):2100/2100、涼風:30/34.5、換気(強):30/34.5、換気(弱):21/19.5、24時間連続換気:21/19.5予備暖房:44.5/46.5、自動乾燥・乾燥(タイマー):45/45、涼風:45/45、換気(強):44/44、換気(弱):28/26.5、24時間連続換気:28/26.52.2
294,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする