曜日別特売

芝刈り機 刈る刈るモア

芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモア - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。

用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)ハンドル2段階調節可能刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm内容量1台
取扱説明書:(2.45MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13832998KKM-2002006.4355×480-1200×1145/1180
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
28980369KKM-200(KH)2006.4355×480-1200×1145/1180
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
28980360KKM-200(BK)2006.4355×480-1200×1145/1180
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
お客様組立品
13833025KKM-3003005.9460×300×1145/1180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手押し芝刈り機 刈る刈るモア 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13832998
2021-08-07
用途: 庭の芝刈りに
製造業

約13平米の庭の芝刈りに買いました。
長さも揃ってキレイに刈れたので満足です。
幅200mmを買いましたが13平米なら十分です。
押す力で刈るので小さいほうが押す力も
小さくて良さそうです
刈った葉もトレイにしっかり入るので
後から葉の回収もしなくてよかったです。
トレイはプラスチックなので水洗いできたのも○
わかってはいましたが、壁際は約10cm刈れません。
別途、芝生ハサミなども準備必要です。
収納もコンパクトです。
45x35x30くらいに収まります。
(収納性で電動選びませんでした)

3が参考にしています
対象商品 : 13832998
2021-04-24
用途: 庭の芝かり
医療・福祉・介護関連業

刈り込み時にうるさいのと作りは安っぽいですが、プロや本格的な使用用途でなければ充分です。

2が参考にしています
対象商品 : 13832998
2021-10-06
用途: 庭の芝刈り
その他業種

価格も手頃で、自宅用としては十分な性能どす。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする