曜日別特売

2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m

2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

静電気でホコリをキャッチ。吹き抜け・天井もラクラクお掃除。別売り品不要で高所清掃が可能な商品です。
首振り角度自在でぴったリフィット

材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール:、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)1214伸縮範囲(mm)2115~5105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×2115~5105繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928697-
5,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 介護施設での掃除時
医療・福祉・介護関連業

施設内の高い場所の掃除に使っています。
市販ではなかなか売っていない長さで助かります。
柄が長いので少し重いですが、思ったほどではありません。
ヘッドが大きく広い面を掃除するのは便利ですが、細かいところには届きませんのでご注意ください。

対象商品 : 13928697
2021-10-12
用途: 吹き抜けの梁やシーリングファン等高所の掃除
製造業

普段手の届かない高所の掃除で購入しました。最大に伸ばすと5mにもなりますのでそれなりにしなりが出てしまいますがこれは軽さと引き換えになりますし価格も手頃ですので十分満足できています。

対象商品 : 13928697
2021-08-18
用途: 倉庫の天井掃除
運輸・通信業

リピート購入です。
長さがかなりあるので、天井が高い倉庫でも問題なく使えて便利でした。ただ、モップ部分と柄の部分のつなぎ目が少し頼りない感じなので、取り扱いは慎重にしています。

1が参考にしています
対象商品 : 13928697
2020-11-27
用途: 玄関のガラスの日さしの掃除

3メートルはあるガラスの日差しの掃除をするのにとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする