曜日別特売

2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX

2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

取り外しの簡単なワンタッチジョイント。別売りのグラススクイジーEX、グラスワイパーEXや網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEXを取り付ければいろいろな場所のお掃除が可能。

適合グラススクイジーEX、グラスワイパーEX、網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEX材質グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール質量(g)1105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×2030~5010伸縮範囲(cm)203~501繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928733-
3,380
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928733
2022-07-28
用途: ポールにカメラに付けて、住宅の屋根の雨どいの確認

ポールは5メートルまでに延長ができ、住宅の屋根までに届けます。少し曲がりますが、かなり丈夫のモノですので、エンドスコープの小さいカメラを付けても問題がありませんでした。
この製品の目的は窓ガラスの掃除で、今度にこの為にも使ってみようかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする