Daily Clean ブンチリT

Daily Clean ブンチリT - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

丈夫なスチール製。自立タイプで収納にも便利!

材質本体/スチール(メラミン焼付)、ハンドル(柄)/スチールパイプ(クロームメッキ)、グリップ/ポリプロピレン質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×800繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928803-
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 店舗掃除用
有限会社丸森水産飲食業

ちりとりのフタがしまるタイプなので、ゴミが舞わずに集められてよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 13928803
2022-09-02
用途: 掃除
ファニーカスタム&サービス

安いのに価格以上のつくりで大満足です。やはりこのタイプのチリトリがイチバン良いですね。

対象商品 : 13928803
2020-10-08
用途: 敷地内の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は プラッチック製のブンチリが 欲しかったのですが、お値段が安かったこちらにしました。
プラッチックより少し重たいですが 普通に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする