曜日別特売

Daily Clean タフスクイザー

Daily Clean タフスクイザー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean タフスクイザー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean タフスクイザー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean タフスクイザー - CONDOR(山崎産業)Daily Clean タフスクイザー - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

コンパクトサイズのモップ絞り器。軽量設計で持ち運びや収納も便利。踏込みのペダル部分が大きめなので、よりしっかりと絞れます。

容量(L)12材質本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、ローラー:PVC質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×318×324繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928819-
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928819
2024-11-05
用途: モップ洗いと絞りに使います。
株式会社宝自動車自動車・二輪車・自転車関連業

手で絞るのは力がいるので助かります。
もう少しきつく絞れるといいですね。

対象商品 : 13928819
2025-02-03
用途: 清掃作業時
サービス業

耐久性もあり、値段も他の物より割安で購入できて大変満足しております。

対象商品 : 13928819
2020-08-28
用途: トイレの床掃除の時
その他業種

今まで使用していたバケツとモップのセットのバケツのみ破損した為、
こちらの商品を購入しました。
大きさもちょうど良く、以前使用していたバケツよりも軽く
とても使い勝手が良く、価格もとてもリーズナブルで助かっています。
ありがとうございました。

対象商品 : 13928819
2020-05-25
用途: 掃除
株式会社タナカ工業

モップと一緒に購入しました。
シンプルなデザインと色、しかもお値段もお安くて
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする