曜日別特売

Daily Clean ネオカラーモップ#8 糸付

Daily Clean ネオカラーモップ#8 糸付 - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ネオカラーモップ#8 糸付 - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ネオカラーモップ#8 糸付 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

スプリングタイプの水拭きモップ糸付。スチール柄で丈夫。

材質柄:ポリエチレン、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被膜)、ヘッド:ポリプロピレン、レバー:スチール、モップ糸:ポリエステル50%、レーヨン50%質量(g)555幅W×全長(mm)240×1260繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928837-
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928837
2021-09-04
用途: 床掃除

モップです。皆さんが想像するモップそのものと言ったようなモップです。
しかしながら頑丈で軽く、抜け毛もありません。
普段から力仕事をしている男どもが力を入れて床に押し付けても曲がりません。
仮に曲がったり抜け毛だらけだとしたら商品としてどうなんだとは思いますし、他に褒める点もないのですが、しかしモップにこれ以上を求めたら「掃除機買えよ」ってなりますし、汚れの落ちる落ちないは洗剤の領分でしょうし……。
ともかく買って後悔することはないモップです。

6が参考にしています
対象商品 : 13928837
2020-12-04
用途: 工場の掃除用

頼まれて発注しました。以前に組み立て式のを購入したところ強度がないといわれこちらにしました。

対象商品 : 13928837
2020-05-25
用途: 掃除
株式会社タナカ工業

モップ絞り器と一緒に購入しました。
毎日の掃除に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする