曜日別特売

Daily Clean フイトルモップ30 スペア

Daily Clean フイトルモップ30 スペア - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

水を使わずサッと一拭き。

適合本体4903180177585材質組成繊維アクリル質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928846-
1,080
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928846
2020-06-09
用途: 事務所の清掃時
グンゼ労働組合 その他業種

綿ぼこりが大量に付着すると、はたいてもなかなか取れない。洗濯時には困ることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする