CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 自由箒30
ヘッドが180度動かせるので、狭い場所や机・椅子。ベッドの下などの掃除がスムーズにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×34×1300
材質
グリップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:ポリプロピレンブラシ:PP・PET・馬
全長(mm)
1300
質量(g)
363
幅(cm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13928864
-
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200