曜日別特売

Daily Clean 自由箒45

Daily Clean 自由箒45 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ワイド幅で広い場所も効率よく掃ける。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×30×1300材質グリップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:ポリプロピレンブラシ:PP・PET・馬全長(mm)1300質量(g)412幅(cm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928873-
1,780
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 床 ほこり清掃
卸売・小売業

軽くて 幅広で非常に使い勝手が良いと思いました。
毎日使用する為、耐久性を確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする