CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 自由箒30スペア
取り替え用スペア。ヘッドが180度動かせるので、狭い場所や机・椅子、ベッドの下などの掃除がスムーズにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×20×90
適合本体
4903180177936
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:PP・PET・馬毛
幅(mm)
350
質量(g)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13928889
-
¥
848
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください