CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 自由箒45スペア
取り替え用スペア。ワイド幅で広い場所も効率よく掃ける。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×20×90
適合本体
4903180177950
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:PP・PET・馬毛
幅(mm)
480
質量(g)
155
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13928898
-
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください