曜日別特売

Daily Clean ハンドフイトルF

Daily Clean ハンドフイトルF - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ハンドフイトルF - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ハンドフイトルF - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

水を使わずサッと一拭き。

材質グリップ(柄)/ポリプロピレン、モップ糸/組成繊維アクリル質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×120 (全長サイズ)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928916-
848
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 作業机の清掃に使用

想像していたサイズ感より小さかった。
事務机用に使用予定

対象商品 : 13928916
2022-06-19
用途: 業終了時の機械掃除

リースから変更しました。化学モップとしてとして
価格が安いので、消耗品として交換していけるのが購入動機です。

対象商品 : 13928916
2021-03-03
用途: 清掃作業時
ADS

集合住宅のPS扉やガスメータ扉の下の隙間にちょうど入るくらいの厚みなので、埃はらいに丁度良い。これまではいちいち扉を開けて作業していたのが不要になり、時間短縮になりました。通常のハンディモップを一回りコンパクトに、そして厚みを薄くしたかんじで清掃箇所に応じて使い分けています。有名清掃用具メーカーなのでつくりもしっかりしており、レギュラーサイズに比べかなり軽いので疲れにくいのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする