曜日別特売

Daily Clean ハンドフイトルF スペア

Daily Clean ハンドフイトルF スペア - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ハンドフイトルF スペア - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

水を使わずサッと一拭き。

適合本体4903180177837材質組成繊維、アクリル質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×10繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928925-
658
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928925
2023-05-16
用途: 展示自転車の清掃
卸売・小売業

商品を展示していると、そんなに長期でなくてもホコリ等がたまります。お客様にお渡しする時にさっとひと拭きすると、ホコリ等がとれて、とても気持ち良くお渡しできます。その他、店内の清掃でも、簡単にすばやく取り出せて活躍します。スペアがある事も経済的でとても良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする