曜日別特売

Daily Clean ぞうきんワイパー200

Daily Clean ぞうきんワイパー200 - CONDOR(山崎産業)Daily Clean ぞうきんワイパー200 - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

ぞうきんをはさんで、腰をかがめず、ス~ィスィ!雑巾付属
Wクリップ式なので雑巾がずれません
多角パイプ採用で手にフィットしてお掃除ラクラク

材質グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、ストッパー/ナイロン、ぞうきん/綿20cm×30cm質量(g)445寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×1240アズワン品番65-1920-78繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928943-
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928943
2024-05-24
用途: 床掃除
沼津ライダーハウスしんちゃんサービス業

楽な姿勢で吹き掃除ができる。装着も簡単。作業時にとれることがないので安心。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 13928943
2024-05-16
用途: 床掃除に。

ぞうきんをガッチリ ホールドしてくれて、とても使いやすいです。奥さんもとても喜んでいます。めでたしめでたし!

1が参考にしています
対象商品 : 13928943
2021-09-02
用途: ピータイルの水拭き
石井輪業

なかなかホームセンターで見つけなくなり入手困難に。
1本あると便利なので、壊れてなくなると困るんです。
ここで入手出来て幸いでした。

1が参考にしています
対象商品 : 13928943
2020-10-12
用途: 木製床の掃除
農・林・水産業

雑巾のクリップ力が強く、他社製に比べ安心して使える。簡単に裏返して使えるのも良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする