CONDOR(山崎産業)
Daily Clean ぞうきんワイパーJ200
ぞうきんをはさんで、腰をかがめず、ス~ィスィ!雑巾付属
材質
グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、ストッパー/ナイロン、ぞうきん/綿
質量(g)
374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×105×1120
寸法(cm)
(ぞうきん)20×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13929029
-
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200