アトム
10G GLOVE100
フィット感を重視したスタンダードタイプ
用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1.2
混率(%)
ゲブラー(R)紡績糸100
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676823
HG-07
M
22.1
7.7
9.7
19.4
・ケブラー紡績糸
イエロー
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、耐熱、耐引裂
1
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14676839
HG-07
L
22.8
7.9
10.6
21.2
・ケブラー紡績糸
イエロー
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、耐熱、耐引裂
1
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14676814
HG-07
S
21
7.5
8.5
17
・ケブラー紡績糸
イエロー
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、耐熱、耐引裂
1
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください