HG 7G腕カバーロング

HG 7G腕カバーロング - アトムHG 7G腕カバーロング - アトムHG 7G腕カバーロング - アトム
(1件のレビュー)

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。

用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理サイズフリー耐切創性EUカットレベル4幅(mm)(カフス)8.3厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100全長(cm)19.6内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14677058HG-12119.6
1,080
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14677058
2020-06-07
用途: 調理 揚げ物など
その他業種

調理師をしています。揚げ物をする時など、飛んで来る油から、手を保護するのに良いです
肌が弱いので少しきつく感じますが、そう長く着けているものではないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする