7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載・デジタル
アナログ入力信号対応・HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980
液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZASUS(エイスース)税込¥42,878¥38,980
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)税込¥51,678~¥46,980~

