曜日別特売

10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ

10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)

10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応

仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-01アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14070684LCD1015S
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする