曜日別特売

7型 IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

7型 IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)

7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
5線式抵抗膜タッチパネル搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応

解像度1280×800仕様VESA(FPMPMI):75×75mm質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14070736LCD7620THDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル)/ドライバーCD-ROM)/タッチペン)ブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14070763LCD7620TWHDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM)/タッチペン)ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする