曜日別特売

HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ - ADTECHNO(エーディテクノ)

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

解像度800×600仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14071043LCD1046T
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする