ADTECHNO(エーディテクノ)
ワイドHDMI端子搭載液晶モニター
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式
HDMI(HDCP非対応)、VGA
保存温度(℃)
-20~60
最大消費電力(W)
動作時6以下(パワーセーブ時1以下)
走査周波数(水平)
31.5~87.6
走査周波数(垂直)
56~75Hz
対応信号
NTSC/PAL/SECAM
スピーカー
1W×1(モノラル)
動作温度(℃)
0~50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
電源
適合規格
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14071147
CL7619N
リモコン/専用SKSケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/取扱説明書
約500(本体のみ)
AC100V50/60HzDC12V
FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
188×129×40(突起物・スタンド含まず)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14071183
CL8819N
リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/取扱説明書
約600(本体のみ)
AC100V-240V50/60HzDC12V
FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
208×146×34(突起物・スタンド含まず)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。