・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)規格WVGA (Wide-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450角度調節可内容量1台