曜日別特売

10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター

10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター - ADTECHNO(エーディテクノ)

・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用質量(g)約1500(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)25×200×52(スタンド含まず)対応OS(ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子VGA/ ビデオ(RCA)x2/ モノラル音声(3.5Φミニ)対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-95タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型輝度(cd/m2)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14072267CL1042NT
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする