曜日別特売

HDMIエクステンダーTx送信機

HDMIエクステンダーTx送信機 - ADTECHNO(エーディテクノ)

・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵
・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応
・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800)
・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用
・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応

伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14073195HD-06TX
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする